LISTA XSHS0900-0903MCB ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์เคลื่อนที่ สีฟ้าคลาสสิก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ |
สี | Classic Blue |
ความจุลิ้นชัก | 440 ปอนด์ |
ความสูงของลิ้นชัก | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
ประเภทการจัดการ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 9 |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความสูงโดยรวม | 47.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.25 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (4) 2-1/8", (2) 3-1/8", (2) 4-1/8", (1) 5-1/8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 259.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูงของลิ้นชัก | ชิ้น | จำนวนลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHS0900-0603MBB | สีฟ้าสดใส | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 6 | ฿135,818 | ||
XSHS0900-0603MCB | Classic Blue | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 6 | ฿135,818 | ||
XSHS0900-0603 MLG | สีเทาอ่อน | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 6 | ฿135,818 | ||
XSHS0900-0809MBB | สีฟ้าสดใส | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 8 | ฿150,573 | ||
XSHS0900-0809MCB | Classic Blue | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 8 | ฿150,573 | ||
XSHS0900-0809 MLG | สีเทาอ่อน | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 8 | ฿150,573 | ||
XSHS0900-0704MBB | สีฟ้าสดใส | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 9" | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์มือถือ | 7 | ฿142,058 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.