LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM ปั๊มน้ำเสีย 1/2 แรงม้า 2 และ 3 FNPT Discharge
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสีย |
ประเภทการกระตุ้น | คู่มือ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | cCSAus.png |
แอมป์ | 11.5A |
Body Dia | 9 1 / 2 " |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
ปล่อย | 2 FNPT, 3 FNPT |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
เกจ / ตัวนำ | 16/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 25 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา ฉ |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3450 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | Body Dia | รอบต่อนาที | ปล่อย | เกจ / ตัวนำ | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509932 | 14 2 / 5 " | 8A | 8 3 / 5 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 2 เอฟเอ็นพีที | 18/3 | 4/10 | เฮิร์ตซ์ 60 | ฿18,046 | RFQ
| |
514630 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿81,288 | RFQ
| |
511432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿33,633 | RFQ
| |
511431 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿37,068 | RFQ
| |
509413 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿28,374 | RFQ
| |
514320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿60,772 | RFQ
| |
509931 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,480 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.