LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Bar And Pipe Truck 3600 Lb. ความยาว 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกบาร์และท่อ |
ล้อ Dia. | 8" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BRT-3648-8PHBK | 48 " | 48 " | ฿43,103 | ||
BRT-3672-8PHBK | 72 " | 72 " | ฿58,341 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.