LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Bar And Pipe Truck 3600 Lb. สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกบาร์และท่อ |
ล้อ Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 " |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BRT-3648-8PHBK | 48 " | 48 " | ฿43,103 | ||
BRT-3660-8PHBK | 60 " | 60 " | ฿47,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.