LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR รถเข็นเครื่องมือ 1000 Lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือไฟฟ้า |
ความจุต่อชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 18 " |
ความลึกของลิ้นชัก | 17 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 4.5 " |
ความกว้างลิ้นชัก | 13 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 "ล่าง 29" |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ประเภทชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 22 "ล่าง 21-3 / 4" |
วัสดุด้านบน | พื้นผิวไวนิลกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างของล้อ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไมค์ -10SRBK-PSDR | 10 " | ยางกันรั่ว | (2) แข็ง, (2) หมุน | 2.75 " | 20 " | ฿56,512 | ||
ไมค์ -5BK-PSDR | 5" | ยูรีเทน | (4) หมุนด้วยเบรค | 1.25 " | 18 " | ฿45,908 | ||
MIC-5TL-PSDR | 5" | ยูรีเทน | (4) หมุนด้วย Total Lock Brakes | 1.25 " | 18 " | ฿43,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.