LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1 / 2 Inch 2400 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ |
ความลึกของถัง | 15 " |
ความสูงของถัง | 12.5 " |
ความกว้างของถัง | 8" |
ความจุต่อชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
สีรถเข็น | สีเทา |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความหนาของเครื่องวัด | 12 |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 45.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MS1-1532-6PH | 32 " | 3 | ฿64,291 | ||
MS2-1532-6PH | 16 " | 6 | ฿70,410 | ||
MS3-1532-6PH | 10.5 " | 9 | ฿71,257 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.