LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY รถบรรทุกกล่องตาข่าย 40 x 30 x 53 สีเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่องตาข่ายยก 3 ด้าน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 และ 13 ga. |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3X-1832-5PY | 5" | 1.25 " | ปอนด์ 1200 | 37 " | 18 " | 32 " | 18 " | ฿21,150 | |
RP3X-2436-5PY | 5" | 1.25 " | ปอนด์ 1200 | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿23,753 | |
RP3X-2436-6PY | 6" | 2" | 2000 ปอนด์ | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿35,493 | |
RP3X-2448-5PY | 5" | 1.25 " | ปอนด์ 1200 | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿27,708 | |
RP3X-2448-6PY | 6" | 2" | 2000 ปอนด์ | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿38,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.