LITTLE GIANT RP4X-1832-5PY รถบรรทุกตาข่าย 40 นิ้ว H 18 นิ้วกว้าง 37 นิ้วยาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกรถบรรทุกกล่องตาข่าย |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 และ 13 ga. |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 37 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.