LITTLE GIANT T-520-P-1H Platform Truck ดาดฟ้ามีรูพรุน 48 x 24
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มแบบเจาะรู |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 14 |
ประเภทการจัดการ | Push แบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 1600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 49 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ประเภทเด็ค | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-510-P-LU | 36 " | 1-1 / 2 "Lipped Deck | 37 " | ฿26,393 | ||
T-520-P-LU | 48 " | 1-1 / 2 "Lipped Deck | 49 " | ฿30,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.