LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 บันไดหลายรอบ 8 ฟุต Iaa ไฟเบอร์กลาส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดอเนกประสงค์ |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 24.5 " |
ปิดความลึก | 9" |
ความสูงปิด | 5 ฟุต 1 " |
ความกว้างปิด | 2 ฟุต 5 " |
ความสูงของบันได | 5ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความกว้างฐานรองเท้าด้านนอก | 2 ฟุต 5 " |
ประเภทรถไฟ | ที่ไม่นำไฟฟ้า |
บันไดสูง | 5 ถึง 8 ฟุต |
ความสูงของการจัดเก็บ | 5 ฟุต 1 " |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 159.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.