LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 บันไดกรงปรับระดับได้ 14 ฟุตไฟเบอร์กลาส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยกรง |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 74 "ถึง 128" |
ความกว้างด้านล่าง | 45.5 " |
ความสูงของบันได | 8 ถึง 14 ฟุต |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | เพื่อ 8 14 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 22 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8 ถึง 14 ฟุต |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
ความลึกของขั้นตอน | 1-3 / 4 "ด้านใน 1-1 / 2" ด้านนอก |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 396.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ได้ บันไดกรงแบบปรับได้ Little Giant 18515-240 สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคนคนเดียวโดยใช้ล้อ Tip & Glide ขนาด 5 นิ้ว
A. มาพร้อมกับตัวปรับ Rock Lock อะลูมิเนียมหล่อเพื่อปรับความสูงและตำแหน่งของบันไดได้อย่างง่ายดาย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.