Little Giant Pumps 5-asp-fs | 505400 | 35z923 ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 505400 ปั๊มเอนกประสงค์ 1/6 HP 1 นิ้ว FNPT อลูมิเนียม | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 ปั๊มเอนกประสงค์ 1/6 HP 1 นิ้ว FNPT อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC6RAD รุ่น: 505400การอ้างอิงข้าม: 35Z923 / 5-ASP-FS
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
฿8,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มยูทิลิตี้ใต้น้ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานคสช
แอมป์5 AC
วัสดุฐานไนลอน
ประเภทแบริ่งบรอนซ์
ความยาวสายไฟ10ft
ขนาดสายไฟ18/3
ประเภทสายไฟสจว
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.125 "
ปล่อย NPT1 "FNPT
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ฟังก์ชันการกำจัดน้ำ
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า20
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า16.7
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า14
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า8.7
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า18.3
จัดการใช่
ความสูง8.5 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/6
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาว6.125 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
หัวหน้าสูงสุด26.3 ฟุต
นาที. บ่อหลุม Dia.18 "
ตู้มอเตอร์ที.วี
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์อลูมิเนียมหล่อเติมน้ำมัน
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3300
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ระยะ1
รอบต่อนาที3300
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ซีลเพลาViton
ประเภทสวิทช์ลอย
การป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
วัสดุด้านบนหล่ออลูมิเนียม
ชนิดภาพเขียนแรงเหวี่ยง
แรงดันไฟฟ้า115
การประกันปี 1
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การดูด (สกรีนด้านล่าง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแอมป์ความยาวสายไฟความยาวหัวหน้าสูงสุดวัสดุเพลาประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
LITTLE GIANT PUMPS 505176 ปั๊มบ่อ 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176ยูทิลิตี้ปั๊ม5 AC18ft6 1 / 16 "26 ฟุตVitonด้วยมือ4 5 / 16 "฿6,779
LITTLE GIANT PUMPS 505300 ปั๊ม, 1/6 HP, 115V, ไดอะแฟรมแบบ Piggyback, สายไฟ 3 ม. | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300ปั๊ม-10ft-----฿9,286
LITTLE GIANT ปั๊ม 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 นิ้ว FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350ปั๊ม518ft7 45 / 64 "--หมูกระทะ4 19 / 64 "฿10,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 ปั๊มเอนกประสงค์ 1/6 HP 1 นิ้ว FNPT อะลูมิเนียม
฿8,754 / หน่วย