Little Giant Pumps 5msp-18 | 505176 | ปั๊มดูด 1/6 Hp | 2p352 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 505176 ปั๊มบ่อ 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 ปั๊มจุ่ม 1/6 HP

In Stock
รายการ: AC2YNF รุ่น: 505176อ้างอิงข้าม: 2P352 / 5MSP-18
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
฿5,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูทิลิตี้ปั๊ม
แอมป์5 AC
วัสดุฐานไนลอน
ความยาวสายไฟ18ft
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.125 "
ปล่อย NPT1"
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า20
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า17
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า14
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า9
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า4
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า18
ความสูง7.75 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/6
วัสดุใบพัดไนลอน
ความยาว6 1 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
หัวหน้าสูงสุด26 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์อลูมิเนียมหล่อเติมน้ำมัน
วัสดุเพลาViton
ซีลเพลาViton
ประเภทสวิทช์ด้วยมือ
วัสดุด้านบนหล่ออลูมิเนียม
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแอมป์ความยาวสายไฟความยาวหัวหน้าสูงสุดวัสดุเพลาประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
LITTLE GIANT PUMPS 505400 ปั๊มเอนกประสงค์ 1/6 HP 1 นิ้ว FNPT อลูมิเนียม | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400ปั๊มยูทิลิตี้ใต้น้ำ5 AC10ft6.125 "26.3 ฟุตเหล็กกล้าไร้สนิมลอย4 5 / 16 "฿8,754
LITTLE GIANT PUMPS 505300 ปั๊ม, 1/6 HP, 115V, ไดอะแฟรมแบบ Piggyback, สายไฟ 3 ม. | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300ปั๊ม-10ft-----฿9,286
LITTLE GIANT ปั๊ม 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 นิ้ว FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350ปั๊ม518ft7 45 / 64 "--หมูกระทะ4 19 / 64 "฿10,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 ปั๊มจุ่ม 1/6 HP
฿5,475 / หน่วย