LITTLE GIANT PUMPS 505350 ปั๊ม.1/6 HP 115V 1 นิ้ว FNPT
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 5 |
ความยาวสายไฟ | 18ft |
ปล่อย NPT | 1 "FNPT |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 1200 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 1000 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 840 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 8.7 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 1100 |
ความสูง | 7.75 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
ความยาว | 7 45 / 64 " |
ประเภทสวิทช์ | หมูกระทะ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 4 19 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8413919080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.