LITTLE GIANT PUMPS 582507 ปั๊มแม่เหล็กไดรฟ์ 145W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
แอมป์ | 1.3 |
ขนาดจำหน่าย | 1 ม.ป.ท |
GPH ที่ 1 ฟุต | 1325 |
GPH ที่ 10 ฟุต | 800 |
GPH ที่ 3 ฟุต | 1225 |
GPH ที่ 6 ฟุต | 1080 |
ความสูง | 5.3 " |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1 เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 11 " |
PSI | 7.4 |
ปิด | 17 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัตต์ | 145W |
ความกว้าง | 5.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แอมป์ | GPH ที่ 1 ฟุต | Hz | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | ฿11,898 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 เอฟเอ็นพีที | 10.6 " | 115V | 150W | ฿22,173 | RFQ
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 เอฟเอ็นพีที | 15.3 " | ฮิต / 115V | 445W | ฿49,787 | RFQ
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2 สพป | 7.9 " | 115V | 82W | ฿11,604 | RFQ
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2 เอฟเอ็นพีที | 9.1 " | 115V | 96W | ฿14,661 | RFQ
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 เอฟเอ็นพีที | 9.4 " | 115V | 110W | ฿14,972 | RFQ
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4 เอฟเอ็นพีที | 11.4 " | 115V | 90W | ฿19,945 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.