LITTLE GIANT PUMPS 582604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 115V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 1.7 |
ความจุ | 14 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 1/2 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 14.2 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 9.2 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 4.2 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 13.5 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 12.8 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 11.8 |
ความสูง | 5" |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 10.9 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
PSI | 10.5 |
รอบต่อนาที | 3000 |
ปิด | 24.3 ฟุต |
UPC | 010121829039 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัตต์ | 178W |
ความกว้าง | 5.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แรงดันไฟฟ้า | PSI | แอมป์ | ความยาว | ความยาวสายไฟ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582614 | 1/8 | 230V | 10.5 | 1.7 | 10.9 " | 6 ฟุต | 4.9 " | ฿28,027 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.