Little Giant Pumps 582614 | ปั๊มถ่ายเทสารเคมี Tefc 1/10 Hp 115v สายไฟ 6 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 582614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี TEFC 1/10 แรงม้า 115V สายยาว 6 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9FPZ รุ่น: 582614อ้างไขว้: 4RL32
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
฿28,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์1.7
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความจุ14 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟ3 ตัวนำ SJO
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1/2 "MNPT
แอมป์โหลดเต็ม1.70
ปะเก็นFKM
วัสดุปะเก็นFKM
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า14.1
GPM ที่ 1 ฟุต14.2
GPM ที่ 15 ฟุต9.2
GPM ที่ 20 ฟุต4.2
GPM ที่ 3 ฟุต13.5
GPM ที่ 6 ฟุต12
GPM ที่ 9 ฟุต11.8
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า9.1
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า7.2
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า13.2
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า12.7
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า11.8
ความสูง4.9 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานPPS
วัสดุที่ใช้ผลิตPPS
HP1/8
Hz50/60
เครื่องผลักดันPPS
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน
ทางเข้า1 "FNPT
ความยาว10.9 "
อุณหภูมิของเหลว200 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ24.3 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดตามแนวนอน
แรงดันใช้งาน10.5 PSI
ทางออก1/2 ส.ส.ท
PSI10.5
รอบต่อนาที2750/3000
ปิด24.3 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG200
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG150
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์แม่เหล็ก
UPC010121826144
แรงดันไฟฟ้า230V
วัตต์178W
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.49
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปั๊ม Little Giant TE-4-MD-HC ออกแบบมาเพื่อสูบของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรดอ่อน ด่างอ่อน และน้ำเค็ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบอินไลน์แบบไม่จมน้ำ
  • ตัวเรือนแม่เหล็กโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วและก้นหอยพร้อมฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (fkm) โอริงและแหวนและเพลาเซรามิกแทงเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • มีการออกแบบที่แยกส่วนซึ่งแยกปั๊มออกจากมอเตอร์ด้วยการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพจึงช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนการรั่วไหลหรือการสูญเสียแรงเสียดทาน
  • ติดตั้งแม่เหล็ก 2 อัน (ด้านละด้านของผนัง) สำหรับขับเคลื่อนกลไกปั๊มโดยส่งกำลังหมุน
  • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ TEFC 115/1 HP 10V ทำงานที่ 1.7 A
  • สายไฟ 6 ฟุตสำหรับการใช้งานแบบพกพา
  • C-cCSAus อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแรงดันไฟฟ้าPSIแอมป์ความยาวความยาวสายไฟความสูงราคา
LITTLE GIANT PUMPS 582604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ฟุต5"฿28,131
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี TEFC 1/10 แรงม้า 115V สายยาว 6 ฟุต
฿28,027 / หน่วย