LITTLE GIANT PUMPS 586604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/2 แรงม้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 9.4 |
ความจุ | 38 กรัมต่อนาที |
ปล่อย | 3/4 "MNPT |
GPM ที่ 15 ฟุต | 34 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 32 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 39 |
GPM ที่ 30 ฟุต | 28 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 37 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 36 |
ความสูง | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 15.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 180 องศา ฉ |
PSI | 22 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 51 ฟุต |
UPC | 010121866041 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
วัตต์ | 835W |
ความกว้าง | 8.8 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.