Little Giant Pumps Pes-70 | ปั๊มน้ำพุ 70 Gph | 4rk99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 ปั๊มน้ำพุ 70 Gph | AD9FPP 4RK99

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 ปั๊มน้ำพุ 70 Gph

In Stock
รายการ: AD9FPP รุ่น: PES-70อ้างอิงข้าม: 4RK99
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
฿2,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำพุ
ความยาวสายไฟ6ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม0.1
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า70
ความสูง3.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP1/250
Hz60
วัสดุใบพัดอะซีตัล
ทางเข้าเรียบ
ประเภทขาเข้าเรียบ
ความยาว2.75 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ1.1
สูงสุด ศีรษะ2.6 ฟุต
ทางออกรหัส 3/8 หรือ 1/2 "
ขนาด Outletรหัส 3/8 "หรือ 1/2"
วัสดุปั๊มเส้นใยสังเคราะห์
วัสดุหน้าจอเอบีเอส
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยเอบีเอส
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 ปั๊มน้ำพุ 70 Gph
฿2,689 / หน่วย