TYGON S3 E-3603 Series ท่อแบบไม่ DEHP
Tygon S3 E-3603 Series ท่อชีวภาพได้รับการออกแบบสำหรับการบรรจุ การระบายน้ำ การถ่ายโอนและการประมวลผลการใช้งาน หน่วยเหล่านี้ใช้สำหรับการจ่ายเครื่องดื่มและการถ่ายเทน้ำที่ผ่านการกรองที่อุณหภูมิแวดล้อม มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ช่วง 1 ฟุตเพื่อให้วัดได้ง่าย...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿185,710 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375 " | 4" | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿35,652 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5 " | - | - | 1 / 8 " | ฿28,229 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5 " | 3" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿75,434 | |
A | เอซีฟัน062 | 1" | 1.25 " | 4.75 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿6,682 | |
A | ACF00074 | 1.5 " | 2" | 5.875 " | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿105,510 | |
A | ACF00073 | 1.5 " | 1.875 " | 7.25 " | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿76,421 | |
A | ACF00069 | 1.25 " | 1.5 " | 7.875 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿37,305 | |
A | ACF00070 | 1.25 " | 1.625 " | 5.5 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿64,752 | |
A | ACF00076 | 1.75 " | 2.25 " | 7.5 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿118,493 | |
A | ACF00068 | 1.125 " | 1.5 " | 4.5 " | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿59,450 | |
A | ACF00040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | ฿57,379 | |
A | เอซีฟัน036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿2,361 | |
A | ACF02037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 2.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 32 " | ฿27,641 | |
A | ACF00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 32 " | ฿26,864 | |
A | ACF06040 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2 7 / 8 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | เอซีฟัน040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 4 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | ฿13,743 | |
A | ACF00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ฿14,184 | |
A | ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ฿17,762 | |
A | ACF02019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿23,945 | |
A | ACF00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | ฿11,189 | |
A | ACF06017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ฿3,171 | |
A | ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ฿6,709 | |
A | เอซีฟัน019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿2,691 | |
A | เอซีฟัน017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿1,610 | |
A | ACF06020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF02017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿11,663 | |
A | ACF00020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 53 PSI | 3 / 16 " | ฿30,201 | |
A | ACF00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ฿10,011 | |
A | เอซีฟัน020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿6,902 | |
A | ACF02007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿7,218 | |
A | ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ฿4,084 | |
A | เอซีฟัน007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿964 | |
A | ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ฿1,706 | |
A | ACF06007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 32 " | ฿1,028 | |
A | ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ฿2,938 | |
A | ACF02002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 32 " | ฿2,234 | |
A | ACF00001 | 1 / 32 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | 69 PSI | 1 / 32 " | ฿706 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿56,535 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿141,009 | |
A | ACF1S1502 | 2.00mm | 4.00mm | 7mm | 2.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.00mm | ฿1,815 | |
A | ACF1S1517 | 3.00mm | 5.00mm | 13mm | 1.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.00mm | ฿2,760 | |
A | ACF00057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 2" | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿61,237 | |
A | เอซีฟัน053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿5,376 | |
A | ACF00058 | 3 / 4 " | 1.5 " | - | - | 3 / 8 " | ฿83,644 | |
A | ACF00055 | 3 / 4 " | 1.125 " | 2.375 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿43,651 | |
A | ACF00053 | 3 / 4 " | 1" | - | - | 1 / 8 " | ฿22,995 | |
A | ACF00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2.75 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 32 " | ฿34,874 | |
A | ACF06053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF06027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 47 PSI | 1 / 4 " | ฿50,058 | |
A | ACF00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ฿14,183 | |
A | ACF00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 16 " | ฿8,946 | |
A | เอซีฟัน030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿10,795 | |
A | ACF00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ฿10,774 | |
A | เอซีฟัน027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿1,929 |
คุณสมบัติ
- หลอดเหล่านี้มีผนังที่หนักเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถทนต่อสุญญากาศได้เต็มที่ 29.9 นิ้วปรอทที่ 73 องศาฟาเรนไฮต์และ 27 นิ้วปรอทที่ 140 องศาฟาเรนไฮต์
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้ทนทานต่อสารเคมีที่เป็นกรดและอนินทรีย์ มีความใส ทนต่อการแตกร้าว ไม่ออกซิไดซ์ ไม่ปนเปื้อน และซึมผ่านได้น้อยกว่าท่อยาง
- ขดลวดเหล่านี้ได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อทนต่อการโค้งงอและการเสียดสี และมีความทนทานเป็นเลิศ
- พวกเขาสามารถลื่นไถลได้อย่างง่ายดายและเคลื่อนย้ายได้ง่ายรอบโค้งแคบ ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
- สพฉ.51
- ช่วยเหลือ
- ฮิต / ฮิต / EC
- 10 / 2011 / EU
คำถามที่พบบ่อย
BPA คืออะไร?
BPA (bisphenol A) เป็นสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่พบในพลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอีพอกซีเรซิน สามารถกรองอาหารและเครื่องดื่มได้เมื่อแตกตัวที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างร้ายแรง
ผนังด้านในเรียบมีหน้าที่อะไร?
ผนังด้านในเป็นกระจกช่วยป้องกันการกักเก็บสิ่งปนเปื้อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด
ไม่ใช่ DEPH คืออะไร?
DEPH ย่อมาจาก di (2-Ethylhexyl) phthalate ซึ่งเป็นสารเคมีที่เติมลงในพลาสติกเพื่อให้มีความยืดหยุ่น การได้รับสาร DEPH อาจทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่รุนแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ Tygon นำเสนอสายท่อแบบ non-DEPH ที่ทำจาก PVC ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นตำนาน
- หน่วยงานกำกับดูแลสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ท่อ Ethyl Vinyl Acetate (EVA)
- อุปกรณ์ทำความเย็นหมอก
- บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ฟิตติ้ง
- รู้สึกว่า
- NTN ลูกปืนเรเดียลปิดผนึก
- SEE ALL INDUSTRIES กระจกนูนแบบวงกลมในร่ม / กลางแจ้ง
- CONDOR ผ้าใบผ้าใบผ้าฝ้ายทนความร้อนถุงมือ
- VULCAN HART น็อตอัด
- APOLLO VALVES เอสเจ บอลวาล์ว
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับดูเพล็กซ์ต่อสายดิน
- THOMAS & BETTS 250 หญิงตัดการเชื่อมต่อ
- WATTS Ames FFF Series เช็ควาล์ว
- AKRO-MILS วงเวียน
- VESTIL แผ่นรองเคลื่อนย้ายแบบควิลท์ซีรีส์ QPC