Tygon Acf00039 | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ยืดหยุ่นแบบใส | 22xส46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON ACF00039 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่น | AG9WUA 22XH46

TYGON ACF00039 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่นได้

In Stock
รายการ: AG9WUA รุ่น: ACF00039อ้างอิงไขว้: 22XH46
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
฿29,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1.5 "
ความแข็งฝั่ง A: 56
ภายใน Dia1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.13 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-51 องศาถึง 165 องศา F
ความต้านแรงดึง1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สีหลอดทูโทนช็อคชิพ
ความยาวท่อ50 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
คะแนนสุญญากาศ29.9 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง5 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.22
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)43.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีแม็กซ์ ความดันความหนาของผนังราคา
TYGON ACF00038 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "฿19,681
TYGON ACF00003 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว 50 ฟุต | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "฿3,236
TYGON ACF00006 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "฿1,709
TYGON ACF00046 ท่อใส 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 ฟุต | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "฿22,935
TYGON ACF00023 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว 50 ฟุต | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "฿12,314
TYGON ACF00007 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "฿4,089
TYGON ACF00017 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว 50 ฟุต | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "฿6,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON ACF00039 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่นได้
฿29,765 / หน่วย