Tygon Acf00007 | ท่อใส 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 ฟุต | 8pfm1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON ACF00007 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AF4BXN รุ่น: ACF00007ข้ามอ้างอิง: 8PFM1
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
฿4,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีทูโทนช็อคชิพ
durometerฝั่ง A 55
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว50ft
วัสดุไทกอน
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
UPC999570393745
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อสำหรับห้องปฏิบัติการที่ปราศจากพทาเลตเหมาะสำหรับการดำเนินการไหลของของเหลวสารเคมีและก๊าซในเครื่องมือวิเคราะห์ปั๊มสุญญากาศและเพอริสแตลติก
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังด้านในที่เรียบและเรียบเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน
  • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 36 PSI
  • เป็นไปตามมาตรฐาน FDA 21 CFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีแม็กซ์ ความดันความหนาของผนังราคา
TYGON ACF00038 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 50 ฟุต | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "฿17,762
TYGON ACF00003 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว 50 ฟุต | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "฿2,938
TYGON ACF00006 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "฿1,706
TYGON ACF00046 ท่อใส 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 ฟุต | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "฿20,699
TYGON ACF00023 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว 50 ฟุต | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "฿11,114
TYGON ACF00017 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว 50 ฟุต | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "฿6,709
TYGON ACF00045 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/8 นิ้ว 50 ฟุต | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "฿16,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON ACF00007 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 50 ฟุต
฿4,084 / หน่วย