TYGON ACF06017 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 1" |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 56 |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | -51 องศาถึง 165 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 1,750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีหลอด | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาวท่อ | ฟุต 10 |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
คะแนนสุญญากาศ | 20 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ฿19,681 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ฿3,236 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ฿1,709 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ฿22,935 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ฿12,314 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ฿4,089 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ฿6,839 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.