TYGON ACF00053 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
durometer | ฝั่ง A 55 |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ไทกอน |
ภายนอก Dia. | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ฿19,681 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ฿3,236 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ฿1,709 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ฿22,935 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ฿12,314 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ฿4,089 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ฿6,839 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.