TYGON ACF00055 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว 50 ฟุต ใส ยืดหยุ่นได้
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 2.375 " |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 56 |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.125 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | -51 องศาถึง 165 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีหลอด | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
คะแนนสุญญากาศ | 21 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ฿19,681 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ฿3,236 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ฿1,709 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ฿22,935 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ฿12,314 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ฿4,089 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ฿6,839 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.