Little Giant Pumps Vcma-20uls-230 | 554455 | Pmp คอนเดนเสท 0.5 A | 4rl07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 554455 ปั๊มคอนเดนเสท 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 ปั๊มคอนเดนเสท 0.5 A

In Stock
รายการ: AD9FPU รุ่น: 554455การอ้างอิงข้าม: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
฿6,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มคอนเดนเสท
แอมป์0.5
ความยาวสายไฟ6ft
ปล่อย3 / 8 "เข็มกลัด
วัสดุลอยโพรพิลีน
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า80
GPH ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า25
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า70
GPH ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า55
ความสูง7"
HP1/30
ความยาว10.5 "
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ประเภทปั๊มแนวตั้ง
ความจุอ่างเก็บน้ำ1/2 แกลลอน
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ปิด17 ฟุต
ขนาดถัง1/2 แกลลอน.
ชนิดภาพเขียนแนวตั้ง
UPC010121544550
แรงดันไฟฟ้า230
วัตต์75
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊ม Little Giant VCMA-20ULS-230 ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดน้ำคอนเดนเสทออกจากระบบปรับอากาศ เตาเผา และอุปกรณ์ทำความร้อนและความเย็น ปั๊มนี้ช่วยป้องกันการสะสมของน้ำในระบบเหล่านี้ ช่วยให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายจากน้ำที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มนี้มีสายไฟยาว 6 ฟุต ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการติดตั้งต่างๆ
  • มีท่อระบายน้ำขนาด 3/8 นิ้วเพื่อการกำจัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัสดุลูกลอยนี้ทำจากโพลีโพรพีลีน จึงรับประกันการทำงานลูกลอยที่เชื่อถือได้
  • ปั๊มนี้มีความจุอ่างเก็บน้ำ 1/2 แกลลอน ทำให้สามารถจัดการคอนเดนเสทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัสดุเพลาเป็นสแตนเลส ให้ความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • ปั๊มนี้มีความสามารถในการปิดที่ความสูง 17 ฟุต
  • มาในถังขนาด 1/2 แกลลอน ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาปั๊ม Little Giant VCMA-20ULS-230 ได้อย่างไร

A.

  • ตัดการเชื่อมต่อพลังงานกับปั๊ม
  • ตรวจสอบเศษหรือสิ่งอุดตัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ลูกลอยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
  • หล่อลื่นแบริ่งมอเตอร์หากจำเป็น
  • ตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายหรือไม่
  • ทดสอบปั๊มเป็นระยะ
  • เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหาย

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกปั๊มคอนเดนเสท

A.

  • ความจุ
  • การติดตั้ง
  • แหล่งพลังงาน
  • ระดับเสียง
  • กลไกการลอยตัว
  • วัสดุ
  • คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
  • ซ่อมบำรุง

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างในการเลือกปั๊มคอนเดนเสท

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • เลือกปั๊มที่มีระบบป้องกันน้ำล้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำ
  • เลือกใช้รุ่นที่มีการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาทันที
  • ตรวจสอบปั๊มเป็นระยะเพื่อดูการสึกหรอ รอยรั่ว และความเสียหาย
  • หากไม่แน่ใจ ให้ขอบริการติดตั้งและบำรุงรักษาโดยมืออาชีพ
  • เก็บคู่มือผู้ใช้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเกี่ยวกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์ความยาวสายไฟแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวประเภทปั๊มวัสดุเพลาขนาดถังราคา
LITTLE GIANT PUMPS 551320 ปั๊มคอนเดนเสท 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft11.2 PSIฮิต Fกระทะตื้นSST1 แกลลอน.฿23,423
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ปั๊มคอนเดนเสท ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต FSubmersible ขนาดกะทัดรัดSST-฿10,695
LITTLE GIANT PUMPS 554405 ปั๊มคอนเดนเสท, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft6.5 PSIฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/2 แกลลอน.฿4,947
LITTLE GIANT PUMPS 554425 ปั๊มคอนเดนเสท 1/30 HP 6.1 เมตร ระบบปิด | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft8.6 PSIฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/2 แกลลอน.฿4,516
LITTLE GIANT PUMPS 554531 ปั๊มคอนเดนเสท 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft-ฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/3 แกลลอน฿5,602
LITTLE GIANT PUMPS 554542 ปั๊มคอนเดนเสท 115v, 1.5 Amp, NXTGen พร้อมปลอกกันเหงื่อ | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft-ฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/3 แกลลอน฿5,939
LITTLE GIANT PUMPS 554550 ปั๊มคอนเดนเสท 115v 1.5 Amp, NXTGen w/9.5mm Tubing | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft-ฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/3 แกลลอน฿6,570

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 ปั๊มคอนเดนเสท 0.5 A
฿6,620 / หน่วย