LOUISVILLE AE3220 บันไดต่อ 20 ฟุต 250 ปอนด์ อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดต่อ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 12 " |
ประเภท ANSI | I |
การแพร่กระจายฐาน | 41 " |
ความกว้างด้านล่าง | 21 13 / 16 " |
ความสูงของบันไดขยาย | 17 ฟุต |
ความสูงของบันได | 20ft |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความกว้างฐานรองเท้าด้านนอก | 18-3 / 4 " |
ประเภทรถไฟ | ไอบีม |
การออกแบบรองเท้า | ความปลอดภัยในการหมุน |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 316.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.63 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.