Louisville Ay8001 | ขั้นบันไดพับได้ สูง 12 นิ้ว หนัก 375 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก จำนวนขั้น 1 | 415j14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOUISVILLE AY8001 พับขั้นบันได 12 นิ้วความสูงโดยรวม 375 ปอนด์ ความจุโหลดจำนวนขั้นตอน 1 | CD3WMR 415J14

LOUISVILLE AY8001 ขั้นบันไดพับ, ความสูงโดยรวม 12 นิ้ว, 375 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก จำนวนขั้น 1

In Stock
รายการ: CD3WMR รุ่น: AY8001ข้ามอ้างอิง: 415J14
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
฿9,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนการพับ
ประเภท ANSIIAA
ความลึกฐาน15.625 "
ความกว้างด้านล่าง15 "
ปิดความลึก10-1 / 4 "
ความสูงปิด15 "
สีเงิน
เสร็จสิ้นโรงสีอลูมิเนียม
ความจุโหลด375 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
น้ำหนักสุทธิ8.0 ปอนด์
จำนวนขั้นตอน1
ความสูงโดยรวม12 "
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันไดขั้นตอนการพับ
ความกว้างขั้นตอน6"
ความสูงขั้นสูงสุด12 "
ลายดอกยางตะแกรง
UPC728865018915

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.51

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักสุทธิประเภท ANSIความลึกฐานจำนวนขั้นตอนความสูงโดยรวมความกว้างขั้นตอนลายดอกยางความกว้างด้านล่างราคา
LOUISVILLE L-2011-04 บันไดพับได้ สูงโดยรวม 56 นิ้ว 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, อะลูมิเนียม | CD3LPU 401M55 L-2011 04-30.0 ปอนด์IA45.5 "456 "14.125 "Antislip ไวนิล22.5 "฿16,791
LOUISVILLE FY8003 ไฟเบอร์กลาสพับขั้นบันได 375 ปอนด์ ความจุโหลดจำนวนขั้นตอนที่ 3 | CD3VJJ 415J20 FY800320.0 ปอนด์IAA26.5 "336 "6"ตะแกรง20 "฿17,288
LOUISVILLE FY8002 ไฟเบอร์กลาสพับขั้นบันได 375 ปอนด์ ความจุโหลดจำนวนขั้นตอน 2 | CD3WBF 415J19 FY800215.0 ปอนด์IAA20.625 "224 "6"ตะแกรง18 "฿11,415
LOUISVILLE AY8002 บันไดเลื่อนความสูงโดยรวม 24 นิ้ว 375 ปอนด์ ความจุโหลดจำนวนขั้นตอน 2 | CD3WZV 415J15 AY800214.0 ปอนด์IAA20.625 "224 "6"ตะแกรง18 "฿9,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOUISVILLE AY8001 ขั้นบันไดพับ, ความสูงโดยรวม 12 นิ้ว, 375 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก จำนวนขั้น 1
฿9,217 / หน่วย