LOUISVILLE FY8003 บันไดพับไฟเบอร์กลาส 375 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก จำนวนขั้น 3
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนการพับ |
ประเภท ANSI | IAA |
ความลึกฐาน | 26.5 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
ปิดความลึก | 10-1 / 4 " |
ความสูงปิด | 39 " |
สี | สีส้ม / เงิน |
เสร็จสิ้น | ไฟเบอร์กลาส |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
น้ำหนักสุทธิ | 20.0 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนการพับ |
ความกว้างขั้นตอน | 6" |
ความสูงขั้นสูงสุด | 34 " |
ลายดอกยาง | ตะแกรง |
UPC | 728865056306 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | ประเภท ANSI | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างขั้นตอน | ลายดอกยาง | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-2011 04- | 30.0 ปอนด์ | IA | 45.5 " | 4 | 56 " | 14.125 " | Antislip ไวนิล | 22.5 " | ฿16,791 | ||
FY8002 | 15.0 ปอนด์ | IAA | 20.625 " | 2 | 24 " | 6" | ตะแกรง | 18 " | ฿11,415 | ||
AY8001 | 8.0 ปอนด์ | IAA | 15.625 " | 1 | 12 " | 6" | ตะแกรง | 15 " | ฿9,217 | ||
AY8002 | 14.0 ปอนด์ | IAA | 20.625 " | 2 | 24 " | 6" | ตะแกรง | 18 " | ฿9,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.