LOUISVILLE FS1104HD บันไดไฟเบอร์กลาส สูง 4 ฟุต รับน้ำหนัก 375 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 29 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 9 / 16 " |
ความสูงของบันได | 4ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1110HD | 64.437 " | 31 " | 10ft | 9 | ฿21,967 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.