LOUISVILLE FS1110HD บันไดไฟเบอร์กลาส 10 ฟุต 375 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 64.437 " |
ความกว้างด้านล่าง | 31 " |
ความสูงของบันได | 10ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 311.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.87 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1104HD | 29 " | 20 9 / 16 " | 4ft | 3 | ฿10,049 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.