Red Head Rx-38 | พุกวางนิ้ว 3/8-16 - Pk100 | 5he65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In ขนาด 3/8-16 นิ้ว 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In ขนาด 3/8-16 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AE4AKC รุ่น: RX-38ข้ามอ้างอิง: 5HE65
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
฿4,549 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.1 / 2 "
ความยาวสมอ3 / 4 "
วัสดุสมอเหล็ก
สายฟ้า Dia3 / 8 "
ขนาดดอกสว่าน1 / 2 "
เครื่องมือขับเคลื่อน3A498
ประเภทจุดยึดแบบหล่นลงหน้าแปลน
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. ความลึกของรู3 / 4 "
ความลึกของด้าย3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3160
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3800

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าVN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In ขนาด 3/8-16 นิ้ว 100Pk
฿4,549 / แพ็ค