LOUISVILLE FS1408HD บันไดไฟเบอร์กลาส สูง 8 ฟุต รับน้ำหนัก 375 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 52.75 " |
ความกว้างด้านล่าง | 25.375 " |
ความสูงของบันได | 8ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
UPC | 728865086655 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 247.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.