LOUISVILLE FS1502 สเต็ปสแตนด์ 24 นิ้ว สูง 300 ปอนด์ ไฟเบอร์กลาส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
ประเภท ANSI | IA |
ความลึกฐาน | 18.25 " |
ความกว้างฐาน | 17 " |
ความกว้างด้านล่าง | 17 " |
ความสูงปิด | 17 " |
สี | สีส้ม / เงิน |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 5.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 13 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนยืน |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 17 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 5-1 / 2 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 24 " |
UPC | 728865085573 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ประเภท ANSI | ความลึกฐาน | ความสูงโดยรวม | กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-2012 02- | 2 | IA | 18.125 " | 24 " | ขั้นตอนยืน | 17.125 " | 17.125 " | Black / Silver | ฿4,344 | ||
AY8003 | 3 | IAA | 26.5 " | 36 " | ขั้นตอนการพับ | - | 20 " | เงิน | ฿14,179 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.