LOUISVILLE L-2012-02 สเต็ปสแตนด์ 24 นิ้ว สูง 300 ปอนด์ อลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
ประเภท ANSI | IA |
ความลึกฐาน | 18.125 " |
ความกว้างฐาน | 17.125 " |
ความกว้างด้านล่าง | 17.125 " |
ความสูงปิด | 17 " |
สี | Black / Silver |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 5.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 13 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนยืน |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 17 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 5-1 / 2 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.