LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภทแมงมุม |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ทนต่อสารเคมี | ดี |
สี | Black |
ขนาดข้อต่อ | L050 |
ประเภทคลัป | กราม |
ลูกบาศก์นิ้ว | 0.4808 ลูกบาศ์กนิ้ว |
ความจุการทำให้หมาด ๆ | จุดสูง |
มิติ A | 1.07 " |
มิติข้อมูล B | 0.27 " |
ขนาด W | 0.42 " |
วัสดุ | ยาง SOX (NBR) |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.15 " |
แรงบิดที่กำหนด | 26.3 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
การวางแนวแบบขนาน | 0.15 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 80A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 1.07 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.42 " |
ประเภทแมงมุม | L |
สไตล์ | ของแข็ง |
แรงบิด | 26.30 นิ้ว - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | แทรกอีลาสโตเมอริก |
ปริมาณ | 0.4808 ลบ.ม. ใน. |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | อุณหภูมิปกติ RANGE | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | ไฮเตรล | สีน้ำตาล | 50 นิ้ว - ปอนด์ | -60 องศา ถึง 250 องศา NS | ฿776 | |
68514410118 | L035 | ยาง SOX (NBR) | Black | 3.5 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿107 | RFQ
|
68514410406 | L070 | ยาง SOX (NBR) | Black | 43.2 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿217 | |
68514410621 | L075,AL075 | ยาง SOX (NBR) | Black | 90 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿363 | |
68514411070 | L090, L095, AL090, AL095 | ยาง SOX (NBR) | Black | 144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿494 | |
68514411494 | L099, L100, AL099, AL100 | ยาง SOX (NBR) | Black | 318 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 417 นิ้ว-ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿1,012 | |
68514411724 | L110,AL110 | ยาง SOX (NBR) | Black | 792 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿1,165 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.