Lovejoy 68514411494 | 11494 | Jaw Coupling Spider ยาง Sox/nbr, L099, L100, Al099, Al100 ขนาดข้อต่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 ขนาดข้อต่อ | AK4BJT 11494

LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 ขนาดข้อต่อ

In Stock
รายการ: AK4BJT รุ่น: 68514411494ข้ามอ้างอิง: 11494
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
฿1,012 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภทแมงมุม
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ทนต่อสารเคมีดี
สีBlack
ขนาดข้อต่อL099, L100, AL099, AL100
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว3.9354 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆจุดสูง
มิติ A2.54 "
มิติข้อมูล B0.43 "
มิติ DC0.25 "
ขนาด H1.03 "
ขนาด W0.61 "
วัสดุยาง SOX (NBR)
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.15 "
แรงบิดที่กำหนด318 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 417 นิ้ว-ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 212 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.15 "
ความแข็งจากฝั่ง80A
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม1.03 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม2.54 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.61 "
ประเภทแมงมุมL
สไตล์ของแข็ง
แรงบิด318 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 417 นิ้ว-ปอนด์
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
ปริมาณ3.9354 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24

รายละเอียดสินค้า:

Lovejoy 68514411494 Jaw coupling spider ได้รับการออกแบบมาสำหรับการส่งแรงบิดระหว่างสองเพลา เช่นเดียวกับการปกป้องส่วนประกอบจากความเสียหายโดยการลดการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก สไปเดอร์นี้เป็นองค์ประกอบเชิงกลที่ใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหว ตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อการควบคุมอุณหภูมิ การสั่นสะเทือน การวางแนวไม่ตรงแนว สารเคมี พื้นที่จำกัด และความเร็วสูง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำเสีย อาหารและเครื่องดื่ม เยื่อกระดาษและกระดาษ เหล็ก และอุตสาหกรรมทางทะเล

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Lovejoy 68514411494 Jaw coupling spider รองรับการเยื้องแนวเพลาเชิงมุมและขนานสำหรับเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว การตึงและการจัดการการสั่นสะเทือน
  • มีโครงสร้างยางไนไตรล์ SOX เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการเสียดสี ดูดซับแรงกระแทก และป้องกันสิ่งสกปรก น้ำมัน ทราย จารบีและความชื้น
  • ช่วยป้องกันการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ ทำให้มีการสึกหรอภายในน้อยลงและให้แรงบิดสูงสุด 417 นิ้ว-ปอนด์
  • สไปเดอร์รูปแบบเม็ดมีดแบบยางที่อยู่ตรงกลางแบบแข็งนี้เหมาะสำหรับการใช้งานระบบส่งกำลังทั่วไป โดยที่ขนาด BE (ระยะห่างระหว่างปลายของเพลาขับและเพลาขับ) จะยังคงคงที่และจะมีช่องว่างที่เหมาะสมได้
  • แมงมุม Lovejoy 68514411494 สีดำมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกสูงและทนต่อสารเคมีได้ดี
  • มีความแข็ง 80 Shore A แม้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Lovejoy LC ประเภท Jaw Coupling Hubs: ฮับเหล่านี้มีการออกแบบที่ปลอดภัยเมื่อไม่มีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ เพื่อให้ทำงานได้แม้ในขณะที่อีลาสโตเมอร์ไม่ทำงาน เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วมากกว่า 1750 รอบต่อนาที
  • Lovejoy Coupling ปลอกคอ: Type C และ ประเภท H ปลอกคอให้แรงบิดและความสามารถในการเจาะที่ดีเยี่ยม และมีเบาะรองนั่งยางแบบถอดได้ในแนวรัศมีเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่มีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ จึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและให้ความทนทานต่อสิ่งสกปรก ทราย น้ำมัน ความชื้นและไขมัน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • มาตรฐาน ISO
  • DIN
  • ANSI
  • วิศวกรรม
  • SAE
  • JIS

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกแบบแมงมุม Lovejoy แบบศูนย์เปิดและศูนย์ทึบ?

A. การออกแบบศูนย์เปิดของ Lovejoy coupling spiders นั้นเหมาะสมในสถานการณ์ BE ระยะใกล้ โดยยูนิตต้องวางตำแหน่งให้ชิดกันมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การออกแบบนี้ไม่มีส่วนรองรับเต็มเส้นผ่านศูนย์กลาง เนื่องจากขาของแมงมุมเชื่อมต่อกันด้วยวัสดุเพียงบางส่วนเท่านั้น มีข้อจำกัดความเร็วไม่เกิน 1750 รอบต่อนาทีสำหรับ NBR และ 3600 รอบต่อนาทีสำหรับยูรีเทน / ไฮเทรล
การออกแบบตรงกลางที่มั่นคงของ Lovejoy spiders เหมาะสำหรับงานส่งกำลังทั่วไป โดยที่มิติ BE จะค่อนข้างคงที่และสามารถจ่ายช่องว่างที่เหมาะสมได้

Q. สีของแมงมุม Lovejoy มีความสำคัญอย่างไร?

    A.
  • สีดำ - สไปเดอร์ Lovejoy ที่มีความแข็ง 80 Shore A ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติการหน่วงที่ดีเยี่ยม
  • สีเหลือง - แมงมุมที่มีความแข็ง 92 Shore A ใช้ในงานไฮดรอลิก
  • สีแดง - สไปเดอร์ข้อต่อ Lovejoy ที่มีความแข็ง 95/98 Shore A เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง
  • สีเขียว - สไปเดอร์ Lovejoy ที่มีความแข็ง 64 Shore D สำหรับสภาพแวดล้อมที่ชื้น
  • สีฟ้า - สไปเดอร์ Lovejoy มีความแข็ง 92 & 95 Shore A สำหรับการทนทานต่อสารเคมีและความสามารถในการบิดสูง
  • Tan / Bronze - Lovejoy coupling spiders ที่มีความแข็ง 55 Shore D เพื่อให้แน่ใจว่าทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม

Q. คุณติดตั้งสไปเดอร์คัปปลิ้งอย่างไร?

    A.
  • ก่อนติดตั้งดุมล้อบนแกน ให้เลื่อนปลอกยึดเข้ากับแกนก่อน
  • ใส่กุญแจเข้าไปในรูกุญแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจสวมเข้ากับรูกุญแจพอดี โดยให้ขยับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้น้อยที่สุด
  • เลื่อนดุมล้อบนเพลา (เหนือกุญแจ) และจัดตำแหน่งหน้าดุมล้อให้ตรงกับปลายเพลา
  • ใช้ประแจแรงบิดที่สอบเทียบเพื่อขันสกรูชุดให้แน่น
  • ตรวจสอบการจัดตำแหน่งโดยใช้วิธีขอบตรงหรือตัวแสดงการหมุน โดยทำการวัดที่สี่ตำแหน่ง โดยห่างกัน 90 องศา
  • ห่อแมงมุมไว้รอบๆ ฮับและสอดขาของแมงมุมเข้าไปในแต่ละช่องว่างระหว่างขากรรไกรที่เกี่ยว
  • จัดหมุดที่ด้านข้างของปลอกคอให้ตรงกับร่องในแมงมุม
  • ตรวจสอบชุดสกรูอีกครั้งเพื่อความแน่น และตรวจสอบการจัดแนวแกนและเชิงมุมอีกครั้งเพื่อความแม่นยำ
  • นำวัสดุและเครื่องมือออกจากข้อต่อและเพลา ติดตั้งตัวป้องกันคัปปลิ้งที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ OSHA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุสีแรงบิดที่กำหนดอุณหภูมิปกติ RANGEราคา
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, ขนาดข้อต่อ L050, 50 in. lbs. แรงบิด | AJ2XCJ 68514425307L050ไฮเตรลสีน้ำตาล50 นิ้ว - ปอนด์-60 องศา ถึง 250 องศา NS฿776
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L035 | AK4BHZ 10118 68514410118L035ยาง SOX (NBR)Black3.5 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿107
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L050 | AK4BJC 10194 68514410194L050ยาง SOX (NBR)Black26.3 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿149
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L070 | AK4BJF 10406 68514410406L070ยาง SOX (NBR)Black43.2 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿217
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ | AK4BJJ 10621 68514410621L075,AL075ยาง SOX (NBR)Black90 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿363
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, ยาง NBR, L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095ยาง SOX (NBR)Black144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿494
LOVEJOY 68514411724 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L110, AL110 ขนาดข้อต่อ | AK4BJW 11724 68514411724L110,AL110ยาง SOX (NBR)Black792 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿1,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 ขนาดข้อต่อ
฿1,012 / หน่วย