Lovejoy L150 สไปเดอร์ | 68514412001 | ยาง Sox/nbr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514412001 Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L150 | AK4BJZ 12001

LOVEJOY 68514412001 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L150 Coupling Size

In Stock
รายการ: AK4BJZ รุ่น: 68514412001ข้ามอ้างอิง: 12001
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
฿1,592 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภทแมงมุม
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ทนต่อสารเคมีดี
สีBlack
ขนาดข้อต่อL150
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว12.375 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆจุดสูง
มิติ A3.75 "
มิติข้อมูล B0.59 "
มิติ DC0.31 "
ขนาด H1.25 "
ขนาด W0.88 "
วัสดุยาง SOX (NBR)
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.15 "
แรงบิดที่กำหนด1240 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 212 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.15 "
ความแข็งจากฝั่ง80A
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม1.25 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม3.75 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.88 "
ประเภทแมงมุมL
สไตล์ของแข็ง
แรงบิด1240 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
ปริมาณ12.375 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24

รายละเอียดสินค้า:

  • Lovejoy 68514412001 แมงมุมข้อต่อขากรรไกรทำจากยางไนไตรล์สำหรับถ่ายโอนและดูดซับแรงกระแทก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการส่งกำลังต่างๆ เช่น คอมเพรสเซอร์ โบลเวอร์ ปั๊ม สายพานลำเลียง เครื่องผสม และกล่องเกียร์
  • มีการออกแบบศูนย์กลางที่มั่นคงที่ช่วยให้คนขับและเพลาขับเคลื่อนแยกจากกันด้วยช่องว่างมาตรฐาน
  • แมงมุมจับคู่ขากรรไกรนี้สามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ (-40 ถึง 100 องศาเซลเซียส)
  • นอกจากนี้ สำรวจตัวแปรอื่นๆ ของ Lovejoy L150 สไปเดอร์ มีให้เลือกหลายขนาด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุสีแรงบิดที่กำหนดอุณหภูมิปกติ RANGEราคา
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, ขนาดข้อต่อ L050, 50 in. lbs. แรงบิด | AJ2XCJ 68514425307L050ไฮเตรลสีน้ำตาล50 นิ้ว - ปอนด์-60 องศา ถึง 250 องศา NS฿776
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L035 | AK4BHZ 10118 68514410118L035ยาง SOX (NBR)Black3.5 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿107
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L050 | AK4BJC 10194 68514410194L050ยาง SOX (NBR)Black26.3 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿149
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider ยาง SOX/NBR ขนาดข้อต่อ L070 | AK4BJF 10406 68514410406L070ยาง SOX (NBR)Black43.2 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿217
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ | AK4BJJ 10621 68514410621L075,AL075ยาง SOX (NBR)Black90 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿363
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, ยาง NBR, L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095ยาง SOX (NBR)Black144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿494
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, ยาง SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 ขนาดข้อต่อ | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100ยาง SOX (NBR)Black318 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 417 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿1,012

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514412001 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L150 Coupling Size
฿1,592 / หน่วย