Lovejoy 68514412440 | Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L225, ขนาดรู 2-1/8 นิ้ว, Od 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514412440 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 2-1/8 นิ้ว Bore Size, 5 นิ้ว OD | AJ2XDH

LOVEJOY 68514412440 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 5 Inch OD

In Stock
รายการ: AJ2XDH รุ่น: 68514412440
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
฿6,149 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ2 1 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL225
ประเภทคลัปL
มิติ G1"
มิติ SL1"
มิติ T1 / 2-13
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที3.7hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที44.4hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที67hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ3.18 "
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ขนาดรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ความยาวถึง Bore2.18 "
วัสดุเหล็กหล่อ
สูงสุด เบื่อ2.625 "
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 4200
นาที. เบื่อ0.75 "
แรงบิดที่กำหนด2340 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.34 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.1 / 2 "-13
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 2 "-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.53
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514428875 Jaw Coupling Hub, L075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/16 นิ้ว, OD 1.75 นิ้ว | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "เหล็กเผาL฿486
LOVEJOY 68514412105 Jaw Coupling Hub, L150 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,041
LOVEJOY 68514412109 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 1-1/8 นิ้ว Bore Size, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412111 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412113 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-3/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,698
LOVEJOY 68514412115 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/2 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,102
LOVEJOY 68514412117 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-5/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514412440 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 5 Inch OD
฿6,149 / หน่วย