Lovejoy 68514417440 | ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 5.440 นิ้ว แรงบิดทำลาย 15600 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514417440 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 5.440 นิ้ว แรงบิดทำลาย 15600 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YEN รุ่น: 68514417440
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
฿13,024 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เบื่ออา1 x 1 "
เบื่อ B1 x 1 "
เจาะลึก1.500 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดรูกุญแจคลัปไม่มีรูกุญแจ
ประเภทข้อต่อHD-ประเภท
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความสูงของพินหลัก (มิติ E)2.72 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม25 องศา ฉ
สูงสุด เบื่อ1.5 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.2.000 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.440 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514415606.pdf
กำหนดขนาดสกรูไม่มีเซ็ตสกรู
ขนาดเอชดี12บี
แรงบิดทำลายสถิต15600 นิ้ว - ปอนด์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ปริมาณ21.76 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะลึกแรงบิดทำลายสถิตวัสดุกำหนดขนาดสกรูราคา
LOVEJOY 68514417399 ข้อต่อสากล ยาว 3.38 นิ้ว เหล็ก | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"ไม่มีรูกุญแจ1.12 "3.5 "1"2880 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿6,298
RFQ
LOVEJOY 68514417379 ข้อต่อสากล ยาว 3 นิ้ว เหล็ก | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"ไม่มีรูกุญแจ0.88 "3"0.88 "1176 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿4,478
RFQ
LOVEJOY 68514417390 ข้อต่อสากล ยาว 3.38 นิ้ว เหล็ก | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"ไม่มีรูกุญแจ1"3.38 "1"1560 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿4,868
RFQ
LOVEJOY 68514417357 ข้อต่อสากล ยาว 2.25 นิ้ว เหล็ก | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"ไม่มีรูกุญแจ0.62 "2.25 "0.68 "540 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,649
RFQ
LOVEJOY 68514417408 หมุดและบล็อก U-Joint, Single Joint, รู 0.6250 นิ้ว, OD 1.25 นิ้ว, เหล็ก | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"ไม่มีรูกุญแจ1.25 "3.75 "1.06 "5220 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿6,768
RFQ
LOVEJOY 68514417338 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.380 นิ้ว, ความยาว 1.750 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 110 นิ้วปอนด์ | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 นิ้ว - ปอนด์เหล็กไม่มีเซ็ตสกรู฿3,575
LOVEJOY 68514417347 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 นิ้ว, ความยาว 2.000 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 378 นิ้วปอนด์ | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 นิ้ว - ปอนด์เหล็กไม่มีเซ็ตสกรู฿3,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514417440 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 5.440 นิ้ว แรงบิดทำลาย 15600 นิ้ว
฿13,024 / หน่วย