LOVEJOY 68514417923 AL Coupling Hub AL100 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 15/16 นิ้ว, 1/4 x 1/8 Keyway
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | AL ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 15 / 16 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เงิน |
ขนาดข้อต่อ | AL100 |
ประเภทคลัป | AL |
มิติ G | 0.75 " |
ขนาด HD | 2.53 " |
มิติ SL | 0.44 " |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.66hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 7.92hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 11.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 2.12 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.37 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด เบื่อ | 1.375 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
นาที. เบื่อ | 0.5 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR2 | 1.207 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 417 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.5 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 5 / 16-18 |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แรงบิดที่กำหนด | แม็กซ์ ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410482 | AL070 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | อลูมิเนียม | 43.2 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000 | ฿538 | |
68514410491 | AL070 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | อลูมิเนียม | 43.2 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000 | ฿538 | |
68514410635 | AL075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2 | 0.81 " | อลูมิเนียม | 90 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿595 | |
68514410639 | AL075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | อลูมิเนียม | 90 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿585 | |
68514410640 | AL075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | อลูมิเนียม | 90 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿617 | |
68514410642 | AL075 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | อลูมิเนียม | 90 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿625 | |
68514410798 | AL090 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.91 " | อลูมิเนียม | 144 นิ้ว - ปอนด์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000 | ฿953 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.