LOVEJOY 68514425795 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1" |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 5.85938 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภทโล |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.69 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศา ถึง 400 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
พินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1.44 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | โลจ10 |
มาตรฐาน Bore | 3 / 4 " |
แรงบิดทำลายสถิต | 3480 นิ้ว - ปอนด์ |
กระบอกสูบมาตรฐาน | 3 / 4 " |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อสากล LO Type |
UPC | 685144257956 |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417299 | 3 / 4 " | 1" | 3.68 " | 1500 นิ้ว - ปอนด์ | 1.69 " | เหล็ก | - | ฿2,541 | RFQ
| |
68514417285 | - | 0.750 " | 2.940 " | 840 นิ้ว - ปอนด์ | 1.350 " | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.