LOVEJOY 68514426100 ข้อต่อเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.42 นิ้ว ยาว 2.72 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลาและข้อต่อ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.02 " |
ขนาดเบื่อ | 5/8 x 5/8 นิ้ว |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาด HD | 1.42 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.28hp |
ขนาดฮับ | U75S |
สไตล์ฮับ | สั้น |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 x 3/32 นิ้ว |
ความยาวถึง Bore | 0.84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 0.75 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.019 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 20000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 175 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.375 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.72 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.41 " |
ขนาดพิน | 0.125 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | เพลาต่อเพลา |
UPC | 685144261007 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 3 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 1.12 องศา |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | ขนาดเบื่อ | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 565 นิ้ว. | 0.438 " | 3.56 " | ฿30,773 | RFQ
|
68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 นิ้ว | 0.024 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 346 นิ้ว. | 0.438 " | 2.91 " | ฿20,666 | RFQ
|
68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 0.019 " | รอบต่อนาที 20000 | 175 นิ้ว. | 0.375 " | 2.72 " | ฿19,680 | RFQ
|
68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 0.014 " | รอบต่อนาที 30000 | 82 นิ้ว. | 0.313 " | 1.82 " | ฿16,988 | RFQ
|
68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 นิ้ว | 0.03 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 755 นิ้ว. | 0.625 " | 3.75 " | ฿34,506 | RFQ
|
68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 นิ้ว | 0.03 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 565 นิ้ว. | 0.438 " | 3.56 " | ฿30,773 | RFQ
|
68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 0.024 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 346 นิ้ว. | 0.438 " | 2.91 " | ฿21,450 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.