LOVEJOY 68514426105 คัปปลิ้งเพลา มีรูกุญแจ ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลาและข้อต่อ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.04 " |
ขนาดเบื่อ | 3/4 x 3/4 นิ้ว |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาด HD | 2.11 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.9hp |
ขนาดฮับ | U100R |
สไตล์ฮับ | ปกติ |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 x 3/32 นิ้ว |
ความยาวถึง Bore | 1.29 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 1" |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.03 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 565 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.438 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.12 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.56 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | เพลาต่อเพลา |
UPC | 685144261052 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 3 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 1.03 องศา |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | ขนาดเบื่อ | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413351 | 0.75 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 0.028 " | รอบต่อนาที 20000 | 175 นิ้ว. | 0.375 " | 3.31 " | ฿19,712 | RFQ
|
68514413255 | 0.625 " | 0.035 " | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 0.019 " | รอบต่อนาที 20000 | 126 นิ้ว. | 0.313 " | 2.72 " | ฿18,621 | RFQ
|
68514444219 | 1.5 " | 0.04 " | 1 3/8 x 1 7/16 นิ้ว | 0.041 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3000 | 1890 นิ้ว. | 0.75 " | 6.28 " | ฿59,200 | RFQ
|
68514426099 | 0.75 " | 0.04 " | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 0.028 " | รอบต่อนาที 20000 | 175 นิ้ว. | 0.375 " | 3.31 " | ฿19,712 | RFQ
|
68514413541 | 1.25 " | 0.04 " | 1 1/4 x 1 1/4 นิ้ว | 0.044 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 755 นิ้ว. | 0.625 " | 4.88 " | ฿34,506 | RFQ
|
68514448325 | 1.25 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 0.044 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 755 นิ้ว. | 0.625 " | 4.88 " | ฿34,506 | RFQ
|
68514444307 | 0.625 " | 0.035 " | 1/2 x 5/8 นิ้ว | 0.019 " | รอบต่อนาที 20000 | 126 นิ้ว. | 0.313 " | 2.72 " | ฿18,621 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.