LOVEJOY 68514427042 ชุดตัวเว้นระยะ ขนาดข้อต่อ RRS190 ความลึก 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบตัวเว้นวรรค |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | ฿190 |
ประเภทคลัป | กราม |
ความลึก | 5.00 " |
ซีดีมิติ | 5.000 " |
ขนาด CL | 0.120 " |
มิติ SL | 0.880 " |
ความสูง | 5.0 " |
สไตล์ฮับ | 3 |
รวมถึง | แมงมุม Snap Wrap 2 ตัวไม่มีแหวน 2 ปลอกคอพร้อมสกรู 1 ตัวเว้นระยะ |
แทรกสไตล์ | ประเภทห่อ |
วัสดุ | เทียม-N |
สูงสุด เบื่อ | 2.125 " |
นาที. เบื่อ | 0.750 " |
แรงบิดที่กำหนด | 1728 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 5.000 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | 5.000 " |
ด้าย Dia. | 1 / 2 "-13 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 2 "-13 |
ปริมาณ | 125.00000 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 5.00 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.93 |
รุ่น | สไตล์ฮับ | สี | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514427041 | - | - | ฿225 | 2.625 " | 0.75 " | - | 5.62 " | - | ฿25,096 | |
68514412620 | - | - | ร.ศ.090, ร.ศ.095 | - | - | - | 2.5 " | - | ฿7,450 | |
68514426120 | - | - | ร.ศ.090, ร.ศ.095 | - | - | - | - | - | ฿8,163 | RFQ
|
68514412644 | - | - | ฿110 | - | - | - | - | - | ฿9,600 | RFQ
|
68514412630 | - | - | ร.ศ.099, ร.ศ.100 | - | - | - | - | - | ฿8,617 | RFQ
|
68514426123 | - | - | ร.ศ.099, ร.ศ.100 | - | - | - | - | - | ฿9,524 | RFQ
|
68514426124 | - | - | ร.ศ.099, ร.ศ.100 | - | - | - | - | - | ฿9,751 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.