LOVEJOY 68514431180 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 5.44 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.5 " |
ขนาดเบื่อ | 1 1 / 2 " |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 21.76 ลูกบาศ์ก ใน |
เกรด | เกรด 303 |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 2.72 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.44 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | D12 |
แรงบิดทำลายสถิต | 10400 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
ปริมาณ | 21.76 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431164 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1040 นิ้ว - ปอนด์ | 1.68 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿9,706 | RFQ
|
68514431057 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 512 นิ้ว - ปอนด์ | 1.34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿7,050 | RFQ
|
68514431167 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480 นิ้ว - ปอนด์ | 1.88 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿11,920 | RFQ
|
68514431171 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 5280 นิ้ว - ปอนด์ | 2.12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿14,016 | RFQ
|
68514432083 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480 นิ้ว - ปอนด์ | 1.88 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿11,882 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.