LOVEJOY 68514436051 คัปปลิ้งเพลา, เจาะ 0.5 นิ้ว, สังกะสี
รายการ: AK3ZDB
รุ่น: 68514436051ข้ามอ้างอิง: 36051 / 4J X 1/2
฿722 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 4J |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 0.44 " |
ขนาด HD | 1.63 " |
มิติข้อมูล L | 0.88 " |
มิติ P | 0.44 " |
มิติ SL | 0.25 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.2hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 2.3hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 3.4hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 6.9hp |
ขนาดรูกุญแจ | 1/8 x 1/16 นิ้ว |
วัสดุ | สังกะสีหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 1" |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 120 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 2.46 " |
ด้าย | 1 / 4-20 |
แรงบิดตึง | 458 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
รุ่น | วัสดุ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | ด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | สังกะสีหล่อ | 5 / 8 " | 3J | 0.875 " | รอบต่อนาที 9200 | 60 นิ้ว. | 2.062 " | 1 / 4-20 | ฿570 | RFQ
|
68514436049 | สังกะสีหล่อ | 3 / 4 " | 3J | 0.875 " | รอบต่อนาที 9200 | 60 นิ้ว. | 2.062 " | 1 / 4-20 | ฿570 | RFQ
|
68514436050 | สังกะสีหล่อ | 7 / 8 " | 3J | 0.875 " | รอบต่อนาที 9200 | 60 นิ้ว. | 2.062 " | 1 / 4-20 | ฿570 | RFQ
|
68514436052 | สังกะสีหล่อ | 5 / 8 " | 4J | 1" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 120 นิ้ว. | 2.46 " | 1 / 4-20 | ฿722 | RFQ
|
68514436053 | สังกะสีหล่อ | 3 / 4 " | 4J | 1" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 120 นิ้ว. | 2.46 " | 1 / 4-20 | ฿722 | RFQ
|
68514436054 | สังกะสีหล่อ | 7 / 8 " | 4J | 1" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 120 นิ้ว. | 2.46 " | 1 / 4-20 | ฿722 | RFQ
|
68514436056 | สังกะสีหล่อ | 1" | 4J | 1" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 120 นิ้ว. | 2.46 " | 1 / 4-20 | ฿720 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.