Lovejoy 68514441332 | ดุมข้อต่อขากรรไกร ขนาดข้อต่อ L100 ขนาดรู 32 มม. Od 2.54 นิ้ว | 1cxy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514441332 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L100, ขนาดรู 32 มม., OD 2.54 นิ้ว | AA9FTM 41332

LOVEJOY 68514441332 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 32 mm Bore Size, 2.54 Inch OD

In Stock
รายการ: AA9FTM รุ่น: 68514441332ข้ามอ้างอิง: 41332
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
฿2,890 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ32mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL100
ประเภทคลัปL
มิติ G18.03mm
มิติ SL11.18mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.66hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที7.92hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที11.9hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ53.09mm
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore35.05mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ35mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000
นาที. เบื่อ12mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 47.1
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.64.52mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ88.39mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441313 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 9 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441450 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿297
LOVEJOY 68514441315 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, รู 12 มม., OD 27.43 มม. | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441316 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 14 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿364
LOVEJOY 68514441451 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 15 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿384
LOVEJOY 68514456176 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 16 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514449870 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.36 นิ้ว | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x มม19.05mm34.54mm31.24mmเหล็กเผาL฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514441332 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 32 mm Bore Size, 2.54 Inch OD
฿2,890 / หน่วย