ข้อต่อ Lovejoy L150 | 68514445102 ศูนย์กราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514445102 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L150, รู 45 มม., OD 95.25 มม. | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 45 mm Bore, 95.25 mm OD

In Stock
รายการ: AA9FUK รุ่น: 68514445102ข้ามอ้างอิง: 45102
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
฿5,254 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
กลุ่มอายุผู้ใหญ่
ขนาดเบื่อ45mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL150
ประเภทคลัปL
มิติ G25.4mm
มิติ SL19.05mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที2hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที24hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที35hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ69.85mm
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ความยาวถึง Bore44.45mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ48mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
นาที. เบื่อ16mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 140
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.95.25mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ114.3mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ดุมข้อต่อแบบขากรรไกร Lovejoy 68514445102 ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม ในการใช้งานทั่วทั้งการผลิต ระบบสายพานลำเลียง และปั๊ม ฮับคัปปลิ้งนี้เชื่อมต่อเพลาสองอัน อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนแรงบิดและการเคลื่อนที่ระหว่างเพลาทั้งสอง เพื่อรองรับการวางแนวเชิงมุมและแนวแกนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียดบนเพลาและส่วนประกอบที่เชื่อมต่อ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ดุมคัปปลิ้ง Lovejoy L150 นี้มาพร้อมกับรูกุญแจเพื่อการจัดตำแหน่งที่แม่นยำและรูสแตนเลส ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน
  • นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งรูกุญแจและพื้นผิวสแตนเลส เพื่อให้มั่นใจว่าสวมใส่ได้พอดีและราบรื่น
  • ดุมข้อต่อ Lovejoy L150 นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: คุณจะคำนวณขนาดของข้อต่อ Lovejoy L150 ได้อย่างไร?

A.

  • รับปัจจัยที่ต้องการจากตารางปัจจัยการบริการ
  • กำหนดการใช้งาน kW ต่อ 100 RPM: kW ต่อ 100 RPM = มอเตอร์ kW x 100 x ปัจจัยการบริการ / RPM ของข้อต่อ
  • จากตารางการจัดอันดับ ให้ค้นหาพิกัดที่เท่ากับหรือมากกว่า kW/100 RPM
  • สังเกตขนาดข้อต่อจากคอลัมน์ด้านซ้ายมือ

ถาม: ความเร็วในการทำงานสูงสุดของฮับคัปปลิ้ง Lovejoy 68514445102 คือเท่าใด?

A. สามารถทำงานที่ความเร็วสูงถึง 5000 RPM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441313 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 9 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441450 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿297
LOVEJOY 68514441315 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, รู 12 มม., OD 27.43 มม. | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441316 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 14 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿364
LOVEJOY 68514441451 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 15 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿384
LOVEJOY 68514456176 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 16 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514449870 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.36 นิ้ว | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x มม19.05mm34.54mm31.24mmเหล็กเผาL฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514445102 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 45 mm Bore, 95.25 mm OD
฿5,254 / หน่วย