LOVEJOY 68514445301 ฮับคัปปลิ้ง, ขนาดคัปปลิ้ง RRSC225, ขนาดรู 3/4 นิ้ว
รายการ: CJ8PDZ
รุ่น: 68514445301
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hub |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | อาร์เอสซี225 |
ประเภทคลัป | รศ |
ซีดีมิติ | 5.620 " |
ขนาด CL | 0.120 " |
มิติ SL | 10 " |
ความยาวของฮับ | 3.060 " |
สไตล์ฮับ | 4 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 2.180 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 2.625 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
นาที. เบื่อ | 0.750 " |
แรงบิดที่กำหนด | 2340 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 1 / 2 "-13 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 2 "-13 |
ปริมาณ | 76.50000 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.1 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ความยาวของฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441229 | ฿095 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1 | 1" | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.43 " | ฿1,262 | RFQ
|
68514445273 | ฿190 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | - | 1.94 " | 4.5 " | เหล็กเผา | 2.82 " | ฿7,453 | RFQ
|
68514438159 | ฿110 | 5 / 8 " | - | 1 | 1.68 " | 3.31 " | เหล็กเผา | 2.440 " | - | RFQ
|
68514441230 | ฿099 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.650 " | - | RFQ
|
68514441231 | ฿100 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.970 " | - | RFQ
|
68514445265 | ฿150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | เหล็กเผา | 2.63 " | - | RFQ
|
68514445269 | อาร์เอสซี150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | เหล็กเผา | 2.63 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.